Motion
7A010010K
Raccords d’arbre rigide monoblocs en aluminium de type pince fendue avec rainures de clavette, profil bas, 5/8 po x 5/8 po
N° D’ARTICLE MI19743664
N° MFR7A010010K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide monoblocs en aluminium de type pince fendue avec rainures de clavette, profil bas, 5/8 po x 5/8 po
N° D’ARTICLE MI19743664
N° MFR7A010010K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Taille de la vis
    10-32 x 5/8
  • Taille du filetage
    10-32 x 5/8
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786016462

Aperçu

Description du fabricant
7A010010K PINCE FENDUE MONOPIÈCE