Motion
5SM009009FK
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 9mm x 9mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19743673
N° MFR5SM009009FK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 9mm x 9mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19743673
N° MFR5SM009009FK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Taille de la vis
    M3x0.5
  • Taille du filetage
    M3x0.5
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786021367

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE RIGIDE MÉTRIQUE 5SM009009FK