Motion
5SM045045FK
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 45mm x 45mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19743684
N° MFR5SM045045FK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 45mm x 45mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19743684
N° MFR5SM045045FK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Taille de la vis
    M8x1.25
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Poids
    4.51 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786021480

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE RIGIDE MÉTRIQUE 5SM045045FK