Motion
1A508
5-1/2" Aluminum One-Piece Split Clamp-Type Shaft Collars High Strength
N° D’ARTICLE MI19743724
N° MFR1A508
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5-1/2" Aluminum One-Piece Split Clamp-Type Shaft Collars High Strength
N° D’ARTICLE MI19743724
N° MFR1A508
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.2500 po
  • Longueur de vis
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    1/2-20 x 1-1/4
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786001970

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE TYPE PINCE FENDUE MONOBLOC 1A508