Motion
ATA0100
Ensemble de butée axiale en acier 1 po
N° D’ARTICLE MI19744218
N° MFRATA0100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de butée axiale en acier 1 po
N° D’ARTICLE MI19744218
N° MFRATA0100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 x 1
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Solution
  • CUP_NON
    662786027918

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE POUSSÉE AXIALE ATA0100