Motion
34L006P5
3/8" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Black Oxide Economy
N° D’ARTICLE MI19744478
N° MFR34L006P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Black Oxide Economy
N° D’ARTICLE MI19744478
N° MFR34L006P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur de vis
    0.1875 po
  • Taille de la vis
    1/4-20 x 3/16
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786038747

Aperçu

Description du fabricant
34L006P5 COLLIERS D'ARBRE DE VIS DE RÉGLAGE