Motion
34L100P5
Colliers d’arbre de type vis d’arrêt en acier de 1 po, oxyde noir, économique
N° D’ARTICLE MI19744488
N° MFR34L100P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis d’arrêt en acier de 1 po, oxyde noir, économique
N° D’ARTICLE MI19744488
N° MFR34L100P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 3/8
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786038846

Aperçu

Description du fabricant
34L100P5 COLLIERS D'ARBRE DE VIS DE RÉGLAGE