Motion
34LM050P5
Colliers d’arbre métriques en acier 50mm , type vis de réglage
N° D’ARTICLE MI19744518
N° MFR34LM050P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 50mm , type vis de réglage
N° D’ARTICLE MI19744518
N° MFR34LM050P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 16 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036545

Aperçu

Description du fabricant
34LM050P5 COLLIERS D’ARBRE MÉTRIQUES