Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur de vis0.6250 po
- Taille de la vis1/4-28 x 5/8
- Poids0.33 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleHaute résistance
- CUP_NON662786033124