Motion
32L106
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier de 1-3/8 po, économique
N° D’ARTICLE MI19744792
N° MFR32L106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier de 1-3/8 po, économique
N° D’ARTICLE MI19744792
N° MFR32L106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786034114

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE À PINCE FENDUE EN DEUX PIÈCES 32L106