Motion
SPO-244 2LB BTL
Aceite para engranajes Serie SPO - 2 lb, botella, ISO 150 , SAE 90 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #01005087
No. Fabricante SPO-244 2LB BTL
Precio44.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes Serie SPO - 2 lb, botella, ISO 150 , SAE 90 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #01005087
No. Fabricante SPO-244 2LB BTL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    2 lb
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Grado de AAG
    90
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Punto de inflamación
    238°C/460 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215624416
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -31°C/-25 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    SPO
  • UPC_NO
    089215624416
  • Viscosidad
    135
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE ENGRANAJE L0244-013 SPO-244 2LB BTL
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
  • Propiedades antidesgaste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"