Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición550 °F
- Tamaño del contenedor35 lb
- Grado ISO680
- Altura total15 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Grado de AAG250
- Vida útil6 años
- Peso38.00 lb
Detalles
- Número AGMA8
- AplicaciónCajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
- Tipo de baseMineral
- ColorÁmbar
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de inflamación218°C/425 °F
- Grado alimentarioNo
- Número de Upc del fabricante089215524808
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Punto de vertido-12°C/10 °F
- Tipo de productoAceite para engranajes
- AromaLeve
- SerieSPO
- UPC_NO089215524808
- Viscosidad628
- Índice de viscosidad98
Descripción general
- Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
- Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
- Propiedades antidesgaste
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantLubriplate PGO-FGL-460 is a 100% synthetic, NSF H1 registered worm gear lubricant for demanding food machinery applications. It delivers extended service life, superior oxidation resistance, biodegradability, and energy savings up to 7%.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature