Motion
SPO-299 35LB BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SPO-299 35LB PAIL

Aceite para engranajes Serie SPO - 5 gal, balde, 1000 ISO, 250 SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #01008786
No. Fabricante SPO-299 35LB PAIL
Precio340.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SPO-299 35LB PAIL

Aceite para engranajes Serie SPO - 5 gal, balde, 1000 ISO, 250 SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #01008786
No. Fabricante SPO-299 35LB PAIL
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
Precio340.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    1000
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    250
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    8A
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    232°C/450 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215524907
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -12°C/10 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215524907
  • Viscosidad
    950
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
L0249-035 ACEITE DE ENGRANAJE SPO-299 35LB LATA
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
  • Propiedades antidesgaste
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"