Motion
5371-273-004

WARNER
5371-273-004

UM-210-1020, orificio/eje hueco, par de torsión de 95 ft-lb, voltaje de CC de 24
Artículo MI #01015329
No. Fabricante 5371-273-004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5371-273-004

UM-210-1020, orificio/eje hueco, par de torsión de 95 ft-lb, voltaje de CC de 24
Artículo MI #01015329
No. Fabricante 5371-273-004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Embrague exterior Diámetro  
    9-1/4 pulg.
  • Longitud total
    8.891 pulg.

Detalles

  • Tipo de embrague
    Combinación de motor/salida
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    95 pies-libras
  • UPC_NO
    786582065773
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5371-273-004 UM-210-1020 24V

También puede gustarle

Los clientes también compraron