Motion
25580
Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.7500 in de diámetro, 1.0000 in de ancho, material de acero
Artículo MI #01017958
No. Fabricante 25580
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.7500 in de diámetro, 1.0000 in de ancho, material de acero
Artículo MI #01017958
No. Fabricante 25580
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Cono Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
25580 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"