Motion
650-7321-723

WARNER
650-7321-723

Sensor de proximidad capacitivo KCA-T18NS/008 KLP2 - Rango de detección de 8 mm, Tensión de entrada de 10-60 V CC, NPN, Normalmente abierto
Artículo MI #01017990
No. Fabricante 650-7321-723
Precio1,510.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
650-7321-723

Sensor de proximidad capacitivo KCA-T18NS/008 KLP2 - Rango de detección de 8 mm, Tensión de entrada de 10-60 V CC, NPN, Normalmente abierto
Artículo MI #01017990
No. Fabricante 650-7321-723
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
Precio1,510.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del barril
    M18 x 1 - Cañón roscado
  • Corriente de salida
    200 mA

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los sensores capacitivos pueden detectar materiales conductores y no conductores en forma sólida, en polvo o líquida. Cuanto mayor sea la constante dieléctrica del material objetivo, mayor será el rango de detección.
  • Conexión
    Cable integral - Cable 3
  • Características y beneficios
    • Control de sensibilidad ajustable • NEMA 12 • Indicación de salida LED • Rango de temperatura -13°F + 158°F • Protección contra cortocircuito • Protección contra polaridad inversa • Protección contra ruido transitorio • Cable de 2 metros
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Voltaje de entrada
    10-60 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Sin lavado
  • Clase de diseño NEMA
    NEMA 12
  • Modo de salida
    NO - (normalmente abierto)
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad capacitivos
  • Rango de detección
    8 mm
  • Frecuencia de conmutación
    100 Hz
  • Función de conmutación
    NPN
  • Rango de temperatura
    -13 a +158 F°

Descripción general

Descripción del fabricante
650-7321-723 SENSOR CAPACTIVO
  • Control de sensibilidad ajustable
  • NEMA 12
  • Indicación de salida LED
  • Rango de temperatura -13°F + 158°F
  • Protección contra cortocircuito
  • Protección contra polaridad inversa
  • Protección contra ruido transitorio
  • Cable de 2 metros

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"