Motion
26695
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 2.677 pulg. de diámetro del eje, 4.882 pulg. de diámetro exterior, 1.063 pulg. de ancho general, diseño HMSA, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01020583
No. Fabricante 26695
Precio127.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 2.677 pulg. de diámetro del eje, 4.882 pulg. de diámetro exterior, 1.063 pulg. de ancho general, diseño HMSA, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01020583
No. Fabricante 26695
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
Precio127.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.882 pulg.
  • Ancho general
    1.063 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.677 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño de HMSA
  • Tipo de diseño
    HMSA
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Número de Upc del fabricante
    085311028134
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
26695 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"