Motion
MC5-1

WARNER
MC5-1

Embrague mecánico de imán permanente - 1.0000 pulg. de calibre, 80.77 mm de longitud
Artículo MI #01028552
No. Fabricante MC5-1
Precio2,038.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
MC5-1

Embrague mecánico de imán permanente - 1.0000 pulg. de calibre, 80.77 mm de longitud
Artículo MI #01028552
No. Fabricante MC5-1
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
Precio2,038.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    80.77 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Imán permanente
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Serie
    MC
  • Serie / Tipo
    MC
  • Rango de par
    1 a 25
  • UPC_NO
    786582563996

Descripción general

Descripción del fabricante
MC5-1 EMBRAGUE MAGNÉTICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron