Motion
W-310-P-3/8
Rueda giratoria de resina fenólica - 3 pulg. de diámetro, 1-3/4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 550 lb
Artículo MI #01034441
No. Fabricante W-310-P-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de resina fenólica - 3 pulg. de diámetro, 1-3/4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 550 lb
Artículo MI #01034441
No. Fabricante W-310-P-3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del buje
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    550 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica
  • Tipo de rueda
    Plástex

Descripción general

Descripción del fabricante
W-310-P-3/8 RUEDA DE PLASTEX 3X1-3/4 3/8RB