Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
- Ancho de rueda1.6250 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1000 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaResina fenólica
- Tipo de ruedaPlástex