Motion
5812421100

AVENTICS
5812421100

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #01048702
No. Fabricante 5812421100
Precio409.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5812421100

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #01048702
No. Fabricante 5812421100
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
Precio409.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    95 mm
  • Longitud total
    87 mm
  • Ancho general
    50 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    74.16 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    15 (encendido) ms, 25 (apagado) ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599-1
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
5812421100 581-2 CC 5W INT C/FC 24VDC N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron