Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15.22 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Par de parada1090.0 pulg.
- Par de arranque770 pulg.
Detalles
- Consumo de aire225.0 cfm
- Velocidad libre120 rpm
- Potencia máxima7.90 CV
- Velocidad máxima59 rpm
- Par máximo545 pies-libras, 738.92 nm
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.59 rpm
Descripción general
- No se quema: se puede parar o sobrecargar durante largos períodos sin daños
- La ausencia de acumulación de calor o chispas hacen que los motores neumáticos sean ideales para su uso en aplicaciones inflamables o explosivas
- La válvula de cuatro vías permite la inversión instantánea del motor con el giro de una válvula
- El motor neumático en funcionamiento expande el aire, lo que permite que los motores funcionen a temperaturas de hasta 150°F y algunos motores de hasta 300°F con grasa, lubricante y sellos especiales
- Potencia máxima en tamaño mínimo
- Utiliza una amplia gama de velocidades mediante el uso de una válvula simple en su línea de suministro de aire de entrada
- La puesta en marcha con cámara de aire reduce la tensión de su equipo
- Montaje frontal y de pie integral estándar
- Los puertos de entrada pueden girarse para configuraciones de montaje opcionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto