Motion
MT3633027
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #01058679
No. Fabricante MT3633027
Precio12.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #01058679
No. Fabricante MT3633027

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2047
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
33027 3/8 -16 3 FL PLG GRIFO H3 PT ESPIRAL