Motion
R-222-1/2-FO
Rueda de placa Flexonite Serie 200 , Material de rueda de caucho blando, Diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., Ancho de cara de 1-1/8 pulg., Capacidad de carga de 120 lb
Artículo MI #01061840
No. Fabricante R-222-1/2-FO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Flexonite Serie 200 , Material de rueda de caucho blando, Diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., Ancho de cara de 1-1/8 pulg., Capacidad de carga de 120 lb
Artículo MI #01061840
No. Fabricante R-222-1/2-FO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-1/4 x 4-1/2 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-1/16 x 3-1/2 pulg.
  • Altura de montaje
    3.2500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-1/4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Líder
  • Serie de ruedas
    Serie 200
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    120 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Sin aceite
  • Dureza de la rueda
    70A
  • Tipo de material de rueda
    Goma suave

Descripción general

Descripción del fabricante
R-222-1/2-FO CAJA RÍGIDA 200 2-1/2X1-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good