Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Altura de montaje8.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5-1/2 x 7-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaPrecisión de alta resistencia
- Serie de ruedasSerie EHD
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga1600 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraVerde
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda95A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro