Motion
PX110BS X 0 CONJUNTO DE EMPAQUE

DODGE
PX110BS X 0 FLG ASSEMBLY

PX110BS X 0 CONJUNTO DE EMPAQUE
Artículo MI #01066955
No. Fabricante PX110BS X 0 FLG ASSEMBLY
Precio1,282.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
PX110BS X 0 FLG ASSEMBLY

PX110BS X 0 CONJUNTO DE EMPAQUE
Artículo MI #01066955
No. Fabricante PX110BS X 0 FLG ASSEMBLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,282.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    3 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    PX110
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    24.13 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    12.3 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    010305
  • Velocidad máxima
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Para-Flex
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7750 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475008384

Descripción general

Descripción del fabricante
PX110BS BRIDA RSB ASY 010305