Motion
MT4734209
MORSE ® Cutting Tools Pully Tap - Serie 2082 , macho de roscar manual, material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca 3/8 – 16 , 4 canales
Artículo MI #01066963
No. Fabricante MT4734209
Precio96.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Pully Tap - Serie 2082 , macho de roscar manual, material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca 3/8 – 16 , 4 canales
Artículo MI #01066963
No. Fabricante MT4734209
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
Precio96.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2082
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
34209 2082 POLEA 3/8-16 X 8 ACEITE