Motion
R30TL BRIDA HEMBRA RÍGIDA

DODGE
R30TL RIGID FEMALE FLANGE

R30TL BRIDA HEMBRA RÍGIDA
Artículo MI #01067716
No. Fabricante R30TL RIGID FEMALE FLANGE
Precio565.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R30TL RIGID FEMALE FLANGE

R30TL BRIDA HEMBRA RÍGIDA
Artículo MI #01067716
No. Fabricante R30TL RIGID FEMALE FLANGE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$565.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Máximo 3.25 pulg., mínimo 0.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tamaño del acoplamiento
    R30
  • Diámetro exterior
    8.5 pulg.
  • Ancho
    24.13 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50.5 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    782475005710
  • Velocidad máxima
    2920 rpm
  • Número de pernos
    6
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    31800 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475005710

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG HEMBRA PARA R30 TL3030 CPLG RÍGIDO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"