Motion
R-MD-103FST
Rueda de placa - Serie MD, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 16000 lbs
Artículo MI #01068011
No. Fabricante R-MD-103FST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie MD, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 16000 lbs
Artículo MI #01068011
No. Fabricante R-MD-103FST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Altura de montaje
    13.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    8-1/2 x 8-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Maxi-servicio
  • Serie de ruedas
    Serie MD
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    16000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    179 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
R-MD-103FST EQUIPADOR RÍGIDO MD 10X3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"