Motion
MT3534422
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #01068012
No. Fabricante MT3534422
Precio21.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #01068012
No. Fabricante MT3534422

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.6900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2090
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
34422 2090 5/16-18 H3 SP TAPÓN PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"