Motion
MT3534463
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semi-fondo, 3 canales, #10 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #01068228
No. Fabricante MT3534463
Precio29.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semi-fondo, 3 canales, #10 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #01068228
No. Fabricante MT3534463
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
Precio29.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3540 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H5

Descripción general

Descripción del fabricante
34463 2091 10-32 H5 SP FL BTTM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"