Motion
R-TX-5AZ
Rueda de placa Aqualite® - Serie TX, Material de rueda de polipropileno, Diámetro de rueda de 5 pulg., Ancho de cara de 1-1/2 pulg., Capacidad de carga de 400 lb
Artículo MI #01070275
No. Fabricante R-TX-5AZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Aqualite® - Serie TX, Material de rueda de polipropileno, Diámetro de rueda de 5 pulg., Ancho de cara de 1-1/2 pulg., Capacidad de carga de 400 lb
Artículo MI #01070275
No. Fabricante R-TX-5AZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2 x 5/8
  • Altura de montaje
    6.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Protector de rosca
  • Serie de ruedas
    Serie TX
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    400 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Dureza de la rueda
    75D
  • Tipo de material de rueda
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
R-TX-5AZ CAJA RÍGIDA TX 5X1-1/2