Motion
STC20
Guía simple de raíl lineal - Sistema métrico, Ancho de raíl de 19.5 mm, Ancho de mesa de 45 mm, Altura de mesa de 30 mm
Artículo MI #01070696
No. Fabricante STC20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía simple de raíl lineal - Sistema métrico, Ancho de raíl de 19.5 mm, Ancho de mesa de 45 mm, Altura de mesa de 30 mm
Artículo MI #01070696
No. Fabricante STC20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mesa
    30 mm
  • Anchura de la mesa
    45 mm
  • Ancho
    19.5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Valor V máx.
    Seco 0.4; Lubricación periódica 1.0 m/s
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    STC
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
STC20 INTERRUPTOR
  • Holgura ajustable
  • Carga alta
  • Puede sostener la carga de impacto
  • Autolubricante
  • Se puede utilizar en eje doble
  • Libre de plomo