Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Altura de montaje5.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño2-1/2 x 3-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaUtilidad general
- Serie de ruedasSerie 300
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga300 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraRojo
- Tipo de cojinete de ruedaBola
- Dureza de la rueda90A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de polipropileno