Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.5000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Altura total12.5000 pulg.
- Tamaño del neumático4.1000-3.5000-4.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
- Ancho de rueda11.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga910 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Color de la ruedaNeumático negro sobre borde blanco
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma
- Tipo de ruedaNeumático