Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.1250 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/8 x 7-1/2 pulg.
- Altura total15.5000 pulg.
- Tamaño del neumático4.1000-3.5000-6.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda12.0000 pulg.
- Ancho de rueda14.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1100 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaCojinete de bolas de precisión
- Color de la ruedaNeumático negro sobre borde blanco
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma
- Tipo de ruedaNeumático