Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-3/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje12.1250 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático10 x 2.75
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaAmortiguación-N-Flex
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga700 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda65A
- Tipo de ruedaSemineumático