Motion
299102

DODGE
299102

Reductor de velocidad en línea - 17.09:1 Relación, 2-1/8 pulg., Tamaño de entrada de 2.124 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 3-3/8 pulg., Diámetro de eje de salida de 3.374 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01073353
No. Fabricante 299102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
299102

Reductor de velocidad en línea - 17.09:1 Relación, 2-1/8 pulg., Tamaño de entrada de 2.124 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 3-3/8 pulg., Diámetro de eje de salida de 3.374 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01073353
No. Fabricante 299102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    17.88 x 14.88 x 15.44 pulg.
  • Altura de la carcasa
    15.44 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.88 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    14.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2-1/8 pulg., 2.124 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 12.100 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    37900 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Diámetro del eje de salida
    3-3/8 pulg., 3.374 pulg.
  • Relación
    17.09:1
  • Peso
    522.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    63.900 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    6160 lb
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, SO 9002

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR5-17.09 REDUCTOR DE VELOCIDAD 299102
  • El paquete compacto y resistente genera un rendimiento fiable en menos espacio
  • Diseño de capacidad máxima, paredes internas integrales, montaje en base de pies
  • Las carcasas de hierro fundido de alta resistencia proporcionan resistencia y rigidez para aplicaciones industriales
  • El diseño con pasador y mecanizado de precisión proporciona una alineación adecuada del engranaje bajo carga
  • El nuevo engranaje helicoidal con mayor capacidad reduce el coste o prolonga la vida útil
  • Caja carburizada, dientes, engranajes y piñones acabados con precisión 98 % eficiente por etapa
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"