Motion
S-HL-3P
Rueda de placa - Serie HL, material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 3 in, ancho de cara de 1-3/4 in, capacidad de carga de 450 lb
Artículo MI #01075175
No. Fabricante S-HL-3P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie HL, material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 3 in, ancho de cara de 1-3/4 in, capacidad de carga de 450 lb
Artículo MI #01075175
No. Fabricante S-HL-3P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    4.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Hi-Lo
  • Serie de ruedas
    Serie HL
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    450 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    90D
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
S-HL-3P RUEDA GIRATORIA HL 3X1-3/4 PLASTEX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good