Motion
MT4036129
Tubo macho de roscar - Serie 2119 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 1-1/4 – 11-1/2 rosca, NPT
Artículo MI #01075581
No. Fabricante MT4036129
Precio200.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo macho de roscar - Serie 2119 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 1-1/4 – 11-1/2 rosca, NPT
Artículo MI #01075581
No. Fabricante MT4036129

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio200.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2

Detalles

  • Bisel
    2P-3.5P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    2119
  • Tipo de toque
    Toma de tubería
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
36129 2119 TP PI 1 1/4-11 1/2 NPT