Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Longitud del buje1-5/8 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Color principalBlanco
- Descripción Palabra claveNúcleo de polipropileno
- Capacidad de carga350 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraTira roja
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de polipropileno