Motion
W-9-PR-5/8
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 320 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.10/3.50-4 , Hub de desplazamiento de 2-1/4 pulg.
Artículo MI #01083870
No. Fabricante W-9-PR-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 320 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.10/3.50-4 , Hub de desplazamiento de 2-1/4 pulg.
Artículo MI #01083870
No. Fabricante W-9-PR-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.1250 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.10/3.50-4
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    2-1/4 pulg. de conector de desplazamiento
  • Presión del aire
    50 psi
  • ID del cojinete
    5/8 pulg.
  • Color principal
    Neumático negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    2-1/4 pulg. de conector de desplazamiento
  • Capacidad de carga
    320 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 120 °F
  • Calificación de capas
    4(A)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Color de la banda de rodadura
    Neumático negro
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-9-PR-5/8 RUEDA NEUMÁTICA 9 X4.10/3.50-