Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- Descripción Palabra claveNúcleo de acero
- Capacidad de carga3500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster azul grueso
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de acero