Motion
WFT-92T-1
Rueda giratoria de hierro fundido con doble brida - 9-1/4 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 2800 lb
Artículo MI #01085697
No. Fabricante WFT-92T-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido con doble brida - 9-1/4 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 2800 lb
Artículo MI #01085697
No. Fabricante WFT-92T-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-3/4 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    9-1/4 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    2800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición doble
  • Tipo de rueda
    Pista con brida doble

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-92T-1 RUEDA DE SEGUIMIENTO 9-1/4X1-1/2 1TPRD