Motion
WFT-9T-3/4
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 8-7/8 pulg. de diámetro, 2-1/4 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 3750 lb
Artículo MI #01085763
No. Fabricante WFT-9T-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria bridada de hierro fundido - 8-7/8 pulg. de diámetro, 2-1/4 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 3750 lb
Artículo MI #01085763
No. Fabricante WFT-9T-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8-7/8 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • Capacidad de carga
    3750 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-9T-3/4 RUEDA DE SEGUIMIENTO