Motion
M94432

DODGE
M94432

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 60:1 relación, distancia central de 5.12 pulg., acoplamiento C-Face, salida izquierda, bastidor 180TC
Artículo MI #01086010
No. Fabricante M94432
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M94432

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 60:1 relación, distancia central de 5.12 pulg., acoplamiento C-Face, salida izquierda, bastidor 180TC
Artículo MI #01086010
No. Fabricante M94432
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1200 pulg.
  • Altura de la carcasa
    13.13 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CM28
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 42.000 a 2500 rpm
  • Par de salida máximo
    13854 pulg-lbs a 860 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    261.25 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    6.860 hp a 2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Pies integrales montados en la base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5700 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476190088

Descripción general

Descripción del fabricante
180T CM28A-60 K-1 MAESTRO XL ROJO M94432
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
Los clientes también compraron