Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cableDe 0.200 a 0.450 pulg.
- Tamaño del cable (AWG)De 15 a 24 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww0.molex0.com/pdm_docs/sd/1300170005_sd0.pdf
- Tipo de conexiónMinicambio
- Estilo de acoplamientoRosca interna
- Tipo acoplable en campoConector
- Sexo/OrientaciónHembra recta
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Cuerpo del conector de materialNailon
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre cobre
- Corriente máx.130.0 A
- Voltaje máx.600 V
- Número de postes3
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F