Motion
412.S71.HUB STD RB

REXNORD INC
412.S71.HUB STD RB

412.S71.HUB STD RB
Artículo MI #01092073
No. Fabricante 412.S71.HUB STD RB
Precio1,181.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
412.S71.HUB STD RB

412.S71.HUB STD RB
Artículo MI #01092073
No. Fabricante 412.S71.HUB STD RB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,181.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    412
  • Distancia entre ejes
    7 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    8 pulg.
  • Peso
    33.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    029394
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210689117

Descripción general

Descripción del fabricante
029394 412.S71.HUB STD RB 2.00"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos