Motion
412.S71.HUB LG RB

REXNORD INC
412.S71.HUB LG RB

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 412, Stock rugoso, Flg OD: 8 pulg., Material de acero
Artículo MI #01092242
No. Fabricante 412.S71.HUB LG RB
Precio2,011.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
412.S71.HUB LG RB

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 412, Stock rugoso, Flg OD: 8 pulg., Material de acero
Artículo MI #01092242
No. Fabricante 412.S71.HUB LG RB
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
Su precio$2,011.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    412
  • Distancia entre ejes
    7 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    8 pulg.
  • Peso
    42.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    229601
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210689124

Descripción general

Descripción del fabricante
229601 412.S71.HUB LG NB