Motion
21012-3355

GARLOCK KLOZURE
21012-3355

Sello de aceite - Sólido, 6.000 pulg. de diámetro del eje, 7.000 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 113 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01097072
No. Fabricante 21012-3355
Precio301.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21012-3355

Sello de aceite - Sólido, 6.000 pulg. de diámetro del eje, 7.000 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 113 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #01097072
No. Fabricante 21012-3355
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
Precio301.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.000 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.000 pulg.
  • Peso
    2.07 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 113
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Externo, un solo labio
  • Número de catálogo del fabricante
    21012-3355
  • Número de Upc del fabricante
    717744000479
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.005 pulg. a 3,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Sello externo
  • Serie
    Modelo 113
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
113X3355 MILL-RIGHT N CRS 6.000"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Diseño montado.